シャープモノグラフライト03パック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(本体)モノカラー 注文コード18642429 品番DPA-121A【ワケあり】
在庫数量:残り65点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別) アウトレット
¥19979
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 高さ(mm)150 質量(g)10 方式ノック式 縦(mm)14 横(mm)14 色(本体)モノカラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする