※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
ヘルールチーズ 304
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
1.25S
質量(kg)
0.27
注文コード
18642438
品番
TEE-3C【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,980
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・質量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径
1.25S
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SUS304
形状
チーズ
質量(kg)
0.27
種類
サニタリー継手
寸法A(mm)
55
寸法ID(mm)
29.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材