コーナーキャスター SGC型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 注文コード18642478 品番SGC-50UR,Φ8.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は車輪径・材質など24種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)60 取付座(mm)160×72×58 取付ピッチ(mm)139×55×42 取付高(mm)70 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする