ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
コーナーキャスター SGC型
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ゴム車
注文コード
18642514
品番
SGC-65RH,Φ8.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
160×72×58
取付ピッチ(mm)
139×55×42
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ゴム車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
27
旋回半径R(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
関連資料:
(0.07MB)