Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ許容電流値 = 20Aコンタクト材質 = ベリリウム銅 注文コード18642666 品番BU-3110410-0【ワケあり】
在庫数量:残り40点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別) アウトレット
¥1,198509
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
色 = 黒
オス/メス = オス
端子方法 = はんだ
許容電流値 = 20A
コンタクト材質 = ベリリウム銅
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 適合機種全般 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする