ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
大栄産業
鋳物コンロ (三重) P無
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
18642788
品番
DE-30n【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
TGK品番
5-0574-1604
タイプ
パイロット無し
使用範囲
(寸胴鍋)40cm
ガスの種類
13A
バーナー寸法(mm)
Φ300×585×130
接続口径(Φmm)
13ゴム管口
ガス消費量(kg/h)
-
ガス消費量(kW[kcaL/h])
16.55(14230)
TKG品番
9-0722-0504
TKG品番(2017)
6-0640-0504
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
鋳物コンロ (三重) P無 大栄産業
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ