※使用例

SJF-100NR サイレンスキャスター(産業用) ユーエイキャスター 18642907 SJF-100NR サイレンスキャスター(産業用) ユーエイキャスター 18642907 SJF-100NR サイレンスキャスター(産業用) ユーエイキャスター 18642907

サイレンスキャスター(産業用)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード18642907 品番SJF-100NR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)100 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)132 材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付高H(mm)132 偏芯E(mm)32 旋回半径R(mm)82 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71(68×68) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする