ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 差し込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
差込式キャスター STF型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
エラストマー車
パイプ径d(Φmm)
34
注文コード
18642943
品番
STF-50EL,Φ34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・材質・パイプ径d
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
35
軸径×軸長(mm)
34×60
取付高(mm)
A=74、B=77
材質(車輪)
エラストマー車
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
21
ストッパー
なし
軸長L(mm)
60
偏芯E(mm)
27
旋回半径R(mm)
52
パイプ径d(Φmm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
差し込み式キャスター