※使用例

PMR-130GUBLB(R) 産業用キャスター PMシリーズ ユーエイキャスター 18643232 PMR-130GUBLB(R) 産業用キャスター PMシリーズ ユーエイキャスター 18643232 PMR-130GUBLB(R) 産業用キャスター PMシリーズ ユーエイキャスター 18643232

産業用キャスター PMシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18643232 品番PMR-130GUBLB(R)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)180 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)177 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)100×56 取付座A×B(mm)137×93 ストッパー右回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
関連資料:(0.43MB)

商品説明動画

YUEI CASTER PM series

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする