ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
樹脂キャスター
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18643248
品番
Φ75,M12×14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
60
ねじ径
M12
軸長(mm)
14
取付高(mm)
120
材質(車輪)
ウレタン車
長さ(mm)
14
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス
対辺(mm)
21
ストッパー
ダブルストッパー付
偏芯E(mm)
30
旋回半径R(mm)
83
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター