スカイキャスター

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M16 車輪径(Φmm)100 注文コード18643302 品番SKY-T100SUE-3,M16×40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はねじ径・車輪径など24種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)30 ねじ径M16 軸長(mm)40 取付高(mm)171〜157 材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車 長さ(mm)40 車輪幅(mm)28 金具仕上ステンレス 旋回半径(mm)84〜103 ストッパーなし 偏芯E(mm)34〜50 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター
関連資料:(0.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする