ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
スカイキャスター
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M16
車輪径(Φmm)
100
注文コード
18643363
品番
SKY-T100SUES-3,M16×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・車輪径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
30
ねじ径
M16
軸長(mm)
40
取付高(mm)
171〜157
材質(車輪)
帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車
長さ(mm)
40
車輪幅(mm)
28
金具仕上
ステンレス
旋回半径(mm)
110〜113
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
34〜50
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
関連資料:
(0.04MB)