ステンレスキャスター SUS-ET型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径W3/4 車輪径(Φmm)100 注文コード18643582 品番SUS-ET-100RH,W3/4×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,910
この商品はねじ径・車輪径など16種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)50 ねじ径W3/4 軸長(mm)40 取付高(mm)126 長さ(mm)40 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス 車輪ゴム車 ストッパーなし 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 キャスタータイプねじ込み式キャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18643582 SUS-ET-100RH,W3/4×40 65880054 SUS-ET-100RH,W3/4×40 ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする