※使用例
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレスキャスター SUS-E型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
ストッパー
回転ストッパー付
注文コード
18643686
品番
SUS-E-65ELS
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,498
¥
1,188
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・ストッパー
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
30
取付座(mm)
70×42
取付ピッチ(mm)
56×28
取付高(mm)
82
材質(車輪)
エラストマー車
車輪幅(mm)
21
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
6.5
取付寸法X×Y(mm)
56×28
取付座A×B(mm)
70×42
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
23
旋回半径R(mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
関連資料:
(0.03MB)