※使用例

SUS-E-75ELS ステンレスキャスター SUS-E型 ユーエイキャスター 18643704 SUS-E-75ELS ステンレスキャスター SUS-E型 ユーエイキャスター 18643704 SUS-E-75ELS ステンレスキャスター SUS-E型 ユーエイキャスター 18643704

ステンレスキャスター SUS-E型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 ストッパー回転ストッパー付 注文コード18643704 品番SUS-E-75ELS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は車輪径・ストッパーなど5種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)30 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 取付高(mm)92 材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)21 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)56×28 取付座A×B(mm)70×42 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする