曜日別特売
SUS-HR-50MC ステンレスキャスター SUS-HR型 ユーエイキャスター 18643878

※使用例

SUS-HR-50MC ステンレスキャスター SUS-HR型 ユーエイキャスター 18643878
SUS-HR-50MC ステンレスキャスター SUS-HR型 ユーエイキャスター 18643878
SUS-HR-50MC ステンレスキャスター SUS-HR型 ユーエイキャスター 18643878

ステンレスキャスター SUS-HR型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード18643878品番SUS-HR-50MC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)120取付座(mm)80×50取付ピッチ(mm)66×36取付高(mm)68材質(車輪)MCナイロン車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)66×36取付座A×B(mm)80×50ストッパーなし取付高H(mm)68車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする