※使用例
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
ステンレスキャスター SUS-HR型
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
MCナイロン車(導電性)
注文コード
18643887
品番
SUS-HR-50MCE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
80×50
取付ピッチ(mm)
66×36
取付高(mm)
68
材質(車輪)
MCナイロン車(導電性)
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
6.5
取付寸法X×Y(mm)
66×36
取付座A×B(mm)
80×50
ストッパー
なし
取付高H(mm)
68
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
関連資料:
(0.03MB)