ステンレスキャスター SUS-J型

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18643957 品番 SUS-GUJ-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)200 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)120×120 取付高(mm)198 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 ストッパーなし 取付高H(mm)198 偏芯E(mm)46 旋回半径R(mm)115 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする