車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)200
取付座(mm)120×120
取付ピッチ(mm)120×120
取付高(mm)198
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
車輪幅(mm)40
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)198
偏芯E(mm)46
旋回半径R(mm)115
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(75×75)
キャスタータイププレート式自在車キャスター