車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)300
取付座(mm)90×90
取付ピッチ(mm)71×71
取付高(mm)98
材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)71×71
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])300[306.0]
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)61
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71
キャスタータイププレート式自在車キャスター