超低床式重荷重用キャスター

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 取付座(mm)84×84 注文コード18644474 品番CAL-UHG-50GFB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は車輪径・材質・取付座など22種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)300 取付座(mm)84×84 取付ピッチ(mm)64×64 取付高(mm)74 材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.5 取付寸法X×Y(mm)64×64 取付座A×B(mm)84×84 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])300[306.0] 偏芯E(mm)14 旋回半径R(mm)42 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)64×64 キャスタータイププレート式自在車キャスター
関連資料:(0.08MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18644377
2019-02-17
用途:
機械の搬入や移設時
シノハラ機設 様 (建設業・工事業)

キャスターの性能はかなり高いと思います 値段も手頃な価格設定だと思います。

対象商品:
18644483
2018-03-05
用途:
会社で使用する棚に取り付
株式会社 シンワテック 様 (建設業・工事業)

リピートです。今回は道具をしまう箱に取り付けました。とても使い便利の良い商品で重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする