車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)400
取付座(mm)84×84
取付ピッチ(mm)64×64
取付高(mm)74
材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性)
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.5
取付寸法X×Y(mm)64×64
取付座A×B(mm)84×84
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])400[408.0]
偏芯E(mm)14
旋回半径R(mm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)64×64
キャスタータイププレート式自在車キャスター