車輪径(Φmm)65
許容荷重(daN)600
取付座(mm)100×100
取付ピッチ(mm)78×78
取付高(mm)89
材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性)
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)48
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)78×78
取付座A×B(mm)100×100
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])600[612.0]
偏芯E(mm)16
旋回半径R(mm)52
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)78×78
キャスタータイププレート式自在車キャスター