車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)500
取付座(mm)100×100
取付ピッチ(mm)78×78
取付高(mm)99
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)48
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)78×78
取付座A×B(mm)100×100
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])500[510.0]
偏芯E(mm)16
旋回半径R(mm)57
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)78×78
キャスタータイププレート式自在車キャスター