ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
低床式キャスター LHG型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18644596
品番
LHG-40BN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
70
取付座(mm)
54×37
取付ピッチ(mm)
45×26
取付高(mm)
55
材質(車輪)
ナイロン車
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
4.5
取付寸法X×Y(mm)
45×26
取付座A×B(mm)
54×37
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
19
旋回半径R(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
関連資料:
(0.03MB)