低床式重荷重用キャスター HT型

(2件のレビュー)
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M20 車輪径(Φmm)65 ストッパーなし 注文コード18644754 品番HT-65AU,M20×40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はねじ径・車輪径・ストッパーなど48種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)150 ねじ径M20 軸長(mm)40 取付高(mm)93 材質(車輪)ウレタン(B入) 荷重種別重荷重 型式HT型自在車 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)30 ピッチ/山(mm)2.5 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])150[153] 偏心E(mm)22 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)57 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18644648
2018-05-30
用途:
300Kgの反物を乗せて移動する架台に取り付けました

安全面を考えて、架台を100角鋼材に変更したので、キャスター自体が小さく見えます。

1人が参考にしています
対象商品:
18644632
2019-07-16
用途:
作業台
株式会社井光製作所 様 (建設業・工事業)

画像ではストッパーがついていたので注文しましたが、
商品にはストッパーはついていませんでした。

商品のところにストッパーがついているかいないのかを
わかりやすく明記して欲しいです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする