M6510-075Y エアーコイルホース ねじ込み式 モノタロウ 18645183

エアーコイルホース ねじ込み式

(13件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 使用範囲(mm)6000 注文コード18645183 品番M6510-075Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は使用範囲など16種類から選べます 他の種類を見る

軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。

内径×外径(Φmm)6.5×10 全長(mm)7500 イエロー 最高使用圧力(MPa)0.8 付属品PT1/4×PF1/4 材質ポリウレタン 接続口径G1/4 流体空気 使用温度範囲(℃)-20〜60 内径(Φmm)6.5 長さL(mm)7500 寸法A(mm)1020 外径(Φmm)10 寸法D(mm)100 使用範囲(mm)6000 寸法E(mm)51 寸法B(mm)500 寸法C(mm)420
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※エアー以外の流体に使用しないでください。
※ねじ接続です。カプラーは付いておりませんので、ご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18645122
2024-03-15
用途:
エアータンクの増設に使用
農・林・水産業

価格が安く、品質の問題なし。使用場面があれば、再購入したい。

対象商品:
18645138
2021-02-04
用途:
交換のために購入
製造業

コネクター部品やツール接続部が新旧で違うためにねじ込み式は、有り難いです。
出来ればもう少し短いホースもあれば助かるのですが。

対象商品:
18645138
2023-09-03
用途:
塗装作業

接続部がフリー回転するようになっているのはよいが、その接続部から少し空気もれあり

対象商品:
18645122
2021-04-18
用途:
リューターに取り付け研磨作業に使用。

もう少し長くても良いと思います。作業は使いやすく良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
18645122
2019-12-05
用途:
エアーガン スプレーガンの手元配管
株式会社オーレックス 様

撚り戻し機構(スイベルジョイント)が標準装備です。
カプラとのセット商品があってもいいですね。

対象商品:
18645138
2020-12-23
用途:
製品洗浄後の残留物の除去

最悪です。
度々、ホース途中でエアー漏れが発生し、そのたび作業を中断してホースをつなぎ変える作業をしています。
よく見ると樹脂の中に異物がところどころ入っておりそれが原因なのかと思われます。
安いのはありがたいのですが、最低限の品質は欲しいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
18645122
2018-06-15
用途:
歯科技工所での使用
スマイルアップラボ 様 (製造業)

チューブが結構重たいです。6mm径のものも出たら嬉しいです。

対象商品:
18645165
2018-04-29
用途:
エアー工具の接続用
製造業

長さ.カール強度が適切で、作業性が非常に良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする