Deepcool ATX電源ユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コネクタMain Power Connector(20+4)ピン:1/CPU(4+4)Pin:2/PCIe(6+2)Pin:3/12V-2x6(16Pin):1/SATA:6 4Pin ペリフェラル:2 注文コード18645360 品番R-PL550D-FC0B-JP-V2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はコネクタ3種類から選べます 他の種類を見る

直付け式「PL-D」シリーズ電源ユニットです。ATX 3.1・PCIe 5.1規格に準拠し、80PLUS Bronze認証を取得しています。高品質電解コンデンサを採用し、アクティブPFC、DC-DCコンバータを搭載。適切に設計されたデュアルトランジスタフォワードトポロジーにより安定した電力供給を実現します。12V-2x6コネクタケーブルを搭載し、120mm HYBファンを装備。各種保護機能も搭載しており、5年保証付きです。製品寸法は150×140×86mmです。

コネクタMain Power Connector(20+4)ピン:1/CPU(4+4)Pin:2/PCIe(6+2)Pin:3/12V-2x6(16Pin):1/SATA:6 4Pin ペリフェラル:2 寸法(mm)150×140×86 規格電源:ATX12V V3.1 電源Active PFC+DC to DC 機能POWER GOOD シグナル:100-150ミリ秒、ホールドアップ時間:≧16ミリ秒 変換効率(%)≧85% 標準負荷時(50% 使用時) 保証期間5年 動作温度(℃)0 - 40 保護OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO ファンHYB(流体ベアリング)、口径120mm RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80Plus Bronze/Cybenetics Silver/ErP 2014、安全認証:CE/FCC/CCC/RCM/EAC/ CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH、WEEE/中国 RoHS/Triman/P65 MTBF(時間)100000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする