Deepcool ミニタワーPCケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18645405 品番R-CH270-BKNDM0-G-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・設置面積が小さい縦型MicroATXケース
・CPU・GPUおよび電源ユニットの動作状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載
・背面コネクタマザーボード対応
・左サイドに強化ガラスパネル搭載
・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現
・最大6基の120mmケースファン搭載可能
・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート
・360mmラジエーターをサポート
・最大388mmのグラフィックカードに対応(ケーストップ部にファン非搭載時は最大413mm)
・ATX電源ユニット対応
・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備
・アクセサリー「PIXEL」(別売)によるドレスアップに対応
・カラー:ブラック
・寸法:296×225×486mm

材質ABS+SPCC+強化ガラス 厚さ(mm)スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0、Tempered Glass サイドパネル厚: 3 寸法(mm)296×225×486 質量(kg)5.8 ブラック サイズMicroATX 対応CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(ケーストップ部にファン非搭載時)、ケースファン:トップ 120mm×2、サイド 120mm×3/140mm×2、ボトム 120mm×1、マザーボード:MicroATX (背面コネクタ) /MicroATX/Mini-ITX、ラジエーター:フロント サイド 120/140/240/280/360mm、ボトム 120mm、電源ユニット:ATX PS2(最長150mm) RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1 拡張スロット数4 ドライブベイ3.5:1/2.5:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする