PowerColor RX9070XT 16G-L/OC/WHITE グラフィックボード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18645430 品番RX9070XT 16G-L/OC/WHITE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

・AMD Radeon RX 9070 XT搭載
・「Hellhound」シリーズ
・オールホワイトモデル
・メタル強化バックプレート
・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS
・デュアルボールベアリング採用高効率リングブレードファン
・スマートチップによる温度検知により低負荷時にファン動作を停止
・GPUとメモリを覆う大型の滑らかなニッケルメッキ銅ベース
・PCB上に密接に配置された垂直フィンを持つ大型ヒートシンク
・高効率DrMOSパワーモジュール
・6本のΦ6mmニッケルメッキ銅製ヒートパイプをPCB上に密接に配置
・2オンス銅層を含む12層PCB
・高熱伝導性 Honeywell PTM7950を採用し熱効率を大幅に向上
・グレイシャーホワイトのLEDライティング
・2.5スロットトリプルファンクーラー
・バススタンダード:PCIE 5.0 x16
・エンジンクロック:Game:2460MHz(OC)/ 2400MHz(STD/Silent)、Boost:3010MHz(OC)/ 2970MHz(STD/Silent)
・ストリームプロセッサ:4096 Units
・ビデオメモリー:16GB GDDR6
・メモリースピード: 20.0Gbps
・メモリーバス幅:256-bit
・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 3
・補助電源コネクター:8-pin × 2
・最小システム電力要件:800W
・本体寸法:327×128×49mm、340×142×49mm(w/bracket)

付属品Gaming Gear Intro Card 寸法(mm)327×128×49/340×142×49(w/bracket) 品名Hellhound Spectral White AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 規格バススタンダード:PCIE 5.0×16 対応DirectX 12/OpenGL 4.6 機能最小システム電力要件:800W メモリーメモリースピード:20.0 Gbps/メモリータイプ:16GB GDDR6/メモリーバス幅:256-bit コネクタ補助電源コネクター:Two 8-pin PCI Express Power connectors スロット2.5 Slot Triple Fan プロセッサーストリームプロセッサー:4096 Units、GPU:AMD Radeon RX 9070 XT 出力端子1 × HDMI 2.1/3 × DisplayPort 2.1a (only 2x simultaneous DP2.1 connections can be supported) RoHS指令(10物質対応)対応 クロック周波数Game:2460MHz(OC)/ 2400MHz(STD/Silent)、Boost:3010MHz(OC)/ 2970MHz(STD/Silent)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする