IN WIN スリム型PCケース CJ712B Rev.2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18645448 品番IW-CJ712B/265B/R2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

MicroATX、Mini-ITX対応スリムケース
・容量8Lのコンパクトサイズ
・80PLUS BRONZE認証を取得した265W電源ユニット標準搭載
・フロントパネル内部に80mmファンを標準で搭載
・光学ドライブなどを搭載可能な厚さ9.5mmのドライブベイ装備
・ドライブベイやトップカバーは取り外しが簡単
・ケースは縦置き・横置きに両対応
・拡張スロット:ロープロファイルスロット×4
・ドライブベイ:光学ドライブ用9.5mm slim×1、
シャドウベイ:3.5インチ/2.5インチ×1、2.5インチ×1
・フロントポート:USB 3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ
※旧モデルからカードリーダーがなくなったマイナーチェンジモデルになります

付属品ACケーブル/インチネジ/ミリネジ/フットパッド/スリムODD固定金具 材質ABS, SECC 寸法(mm)305×95×276/307×95×290(突起物を含む) サイズS.F.F. Slim Chassis (Ultra Small Form Factor) 対応CPUクーラー:最大47 mm、グラフィックカード:最大251 mm(長さ) / 60.9 mm(幅)、ケースファン:80×80×15mm (2500rpm) ファン内蔵、マザーボード:MicroATX,Mini-ITX、搭載電源ユニット:Flex ATX 265W電源(80PLUS BRONZE認証) RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ 拡張スロット数Low Profile Slot ×4 ドライブベイ9.5mm slim×1,3.5/2.5×1,2.5×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする