ASUS インテル Atom プロセッサー搭載 ASUS NUC 13 Rugged-Tall (アンテナ付き)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 使用CPUインテル Atom x7211Eプロセッサー 注文コード18645491 品番BNUC13BRFA200B00I
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は使用CPUなど2種類から選べます 他の種類を見る

・キットとボードは、ファンレス設計で防塵の堅牢なケースに格納され、パフォーマンス、コネクティビティ、信頼性の完璧な組み合わせを提供。
・一部のキットでは、0°〜50℃の外部動作温度に対応。
・ほとんどのPCが対応できない環境にも耐えうる設計。
・必要な場所で計算を実行できる多彩なマウントオプション。
・24時間365日の連続稼働に対応。

使用CPUインテル Atom x7211Eプロセッサー 内蔵グラフィックスGPU:Intel UHD Graphics Technology 付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、Wi-Fiアンテナ 寸法(mm)174×108×35.8H (外部ヒートシンク)[高さ:+3.4ゴム足] 対応OSWindows 11 Pro/Windows 11 Home/Ubuntu 20.4 LTS/RedHat Enterprise メモリー1 × SO-DIMM、DDR5 4800 MT/sメモリ 8GB〜16GB、オプションの「インバンド」ECCサポート(一部モデルのみ) 保証期間3年間※メモリ/ストレージを組み込んだ場合は保証期間が変わります。 識別記号Country Cord:no cord OSOS無し RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタ90W電源アダプター Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX210(外部アンテナ) I/OポートBack I/O Ports:2 × USB 3.2 Gen1 タイプA(リアパネル)、2 × USB 2.0 タイプA (リアパネル)、2 × USB 2.0ヘッダー(内部)、HDMI 2.1 TMDSポート×2(CECサポート内蔵、2×4K@60Hzディスプレイまたは2×1080@60Hz (2 × HDMI 2.1 TMDS)、2 × RJ45 LANポート、1 × DC入力 / Front(Side) I/O Ports:1 × ケンジントンロック ストレージ64GB eMMC ハンダ付け/1x M.2 2280スロット PCIe x2 NVMe SSD/1x M.2 3042スロット (SATA SSD/PCI x1/USB3.2 Gen2) 認証マークASUS NUCロゴなし LAN10/100/1000/2500 Mbps、デュアル2.5Gイーサネット
注意
※OS/メモリ/ストレージ無しのKitになります。
※別途電源コード必要。C5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする