※身のみです
マルケイ(国際化工)
はるる 飯茶碗
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
種別
身
サイズ
小
注文コード
18646958
品番
A125BHL
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
種別・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
温冷配膳車にも最適、やさしい新形状の飯茶碗。
食器の種類
和食器
種別
身
色
はるる
サイズ
小
容量(mL)
350
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×63
電子レンジ
×
食器洗浄機
○