※蓋のみです
マルケイ(国際化工)
はるる 飯茶碗
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
種別
蓋
サイズ
小
注文コード
18646967
品番
A125CHL
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
種別・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
温冷配膳車にも最適、やさしい新形状の飯茶碗。
食器の種類
和食器
種別
蓋
色
はるる
サイズ
小
容量(mL)
-
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
110×30
電子レンジ
×
食器洗浄機
○