マルケイ(国際化工)
空草土 大丼
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
18647545
品番
A28YOA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,320
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト。
古風で懐かしい表情の中に、洒落た現代感覚が巧みに調和しています。
使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。
食器の種類
和食器
色
よもぎ/麻
容量(mL)
1000
直径(Φmm)
169
高さ(mm)
84
電子レンジ
×
食器洗浄機
○