A46CHT 花短冊 飯碗 マルケイ(国際化工) 18648358

※蓋のみです

花短冊 飯碗

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個種別サイズ特小注文コード18648358品番A46CHT
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

温冷配膳車にも対応。ハーフサイズ食器も揃い省スペース性能が進化。
温かさを感じさせる、優しいピンクの帯柄に、かわいらしい小花をあしらったデザインは、どなたにも親しみやすく、毎日の食膳を明るく彩ってくれます。

食器の種類和食器種別花短冊サイズ特小容量(mL)-寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×30電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする