曜日別特売
A45BHSS 花さらさ 飯碗 マルケイ(国際化工) 18648403

※身のみです

花さらさ 飯碗

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個種別サイズ注文コード18648403品番A45BHSS
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

ユニバーサルデザインも採用。食膳を鮮やかに、明るく彩る省スペース型食器です。
可愛らしい花柄と、異国情緒を漂わすカラフルな縞模様。華やかさと親しみやすさをあわせ持つデザインは、様々なメニューにマッチします。

食器の種類和食器種別花さらさサイズ容量(mL)400寸法(直径Φ×高さH)(mm)123×65電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする