曜日別特売
A45CLF リーフル 飯碗 マルケイ(国際化工) 18648498

※蓋のみです

リーフル 飯碗

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個種別サイズ注文コード18648498品番A45CLF
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

和洋どちらにも映える個性的な布目葉柄。温冷配膳車にも最適です。
布目のテクスチャーを活かした今風の葉柄が、やさしさを感じさせます。親しみやすい絵柄は、献立のジャンルや、喫食者の年齢・性別を問いません。

食器の種類和食器種別リーフルサイズ容量(mL)-寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×32電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする