光興業
光興業の PCアクセサリー
光興業の 液晶フィルター
フレームレスモニター用フィルター覗き見防止 Board Looknon-N8
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18648607
品番
LNW-238N8BO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
モアレを最大限に抑え、ブルーライトもカット。タッチパネルにも対応。両面(ノングレア面、グレア面)とも表面として使用可能。厚さ0.4mm。
対応インチサイズ
23.8.
取付方式
はめ込み式
タッチパネル方式
対応
アスペクト比
16:9
のぞき見防止
対応
反射防止
対応
ブルーライトカット
対応