曜日別特売
A44BAR 彩てまり 飯碗 マルケイ(国際化工) 18648647

※身のみです

彩てまり 飯碗

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個種別サイズ注文コード18648647品番A44BAR
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
食器の種類和食器種別彩てまりサイズ容量(mL)520寸法(直径Φ×高さH)(mm)134×70電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする