※身のみです
マルケイ(国際化工)
彩てまり 飯碗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
種別
身
サイズ
特小
注文コード
18648683
品番
A46BAR
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
種別・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
種別
身
色
彩てまり
サイズ
特小
容量(mL)
290
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
113×60
電子レンジ
×
食器洗浄機
○