曜日別特売
A44BHL はるる 飯碗 マルケイ(国際化工) 18648708

※身のみです

はるる 飯碗

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個種別サイズ注文コード18648708品番A44BHL
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

花と葉をやさしく春らしいタッチで描いた「はるる」シリーズ。
乳白色の素地は、温かみを感じさせ、変色が目立ちにくい色合いです。

食器の種類和食器種別はるるサイズ容量(mL)520寸法(直径Φ×高さH)(mm)134×70電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする