東京光電
東京光電の その他測定用品
東京光電の 紫外線(UV)測定
UV強度計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18649009
品番
UVIC-254
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
一体型強度計
側面のワンボタンでシンプル操作
紫外線殺菌の管理に最適
電源は単4電池2本
出力はデジタル/アナログ
材質は耐紫外線アルマイト、耐候性樹脂採用
使いやすい手のひらサイズ
用途
食品 / 美容 / 医療 / 研究関連
衛生、野菜工場(農業)、漁業、水質改善における紫外線殺菌灯の管理
測定範囲
0〜0.999(mW/cm
2
)
表示
LCD
分解能
0.001(mW/cm
2
)
機能
リアルタイム表示/ホールド/タイマーホールド/オートオフ
レンジ
1レンジ
測定波長
UV-C(254nm)/222nmも検知可能
電池
単4×2本
スタイル
一体型
デバイス
フォトダイオード/ワンタッチボタン
注意
※当機はUV-A波、UV-B波は測定できません。