デジタル照度計 校正関連書類一式付き

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18649027 品番CANA-0010(校正関連書類一式)
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

0.0ルクスから39999ルクスのワイドレンジ
1000ルクス以下は表示分解能0.1ルクス(ホールド時)
即時とタイマーの2表示ホールドモード
オートパワーオフ機能
側面のワンボタンでシンプル操作
RS232Cデジタル出力標準装備
電源は単4乾電池2本(市販のNi-MH充電池もご利用いただけます)

用途JIS照度基準に定められた室内・外の照度(明るさ)の管理 仕様●可視域相対応答度特性:標準分光視感効率からの外れ9%以内●斜入光特効性:10°±1.5%、30°±3%、60°±10%、80°±30%●書類内容:校正証明書、成績書、トレーサビリティ体系図、標準器一覧●測定範囲(Lx):0.0〜39999●湿度特性:±3%●疲労特性:±2%●階級:JIS C 1609-1:2006一般形A級準拠照度計 出力RS232C(専用コネクタ要:オプション) 表示5桁 液晶表示 測定レンジシングルレンジ 電源(個)単4乾電池2(テスト用添付) 直線性±5% 温度特性±5% 受光素子シリコンフォトダイオード 測定周期2回 / 秒

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする