QLIP230 1 本入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18649061 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

食品を密閉することで、雑菌や湿気から食材を守ります
収納に便利な選べる3サイズ
天然素材(ホタテ由来)の抗菌剤入りなのでいつでも清潔
環境にやさしいバイオマスプラスチックを使用
ナチュラルな新カラーを採用
高い密封性と耐久性能
冷凍庫でも使用可能

用途パチッと簡単強力密閉!食品保存用クリップ 材質ポリプロピレン 寸法(mm)W75×D18×H305 質量(g)67 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)マイナス20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする