商品メイン画像

frp-in-05 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン) PROST's 18649359 frp-in-05 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン) PROST's 18649359 frp-in-05 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン) PROST's 18649359 frp-in-05 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン) PROST's 18649359

汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.5kg) 注文コード 18649359 品番 frp-in-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。

用途
造形・補修
一般積層用(インパラフィン)
成分FRP不飽和ポリエステル樹脂 / インパラフィン 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5mL 危険物の性状非水溶性
注意
※別途、硬化剤が必要です。樹脂に対して1%を添加して使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-10
用途:
FRP補修その他

少量しか必要としないので助かります。
普通に使える商品です。

対象商品:
18649368
2025-06-27
用途:
船のオーニングの補修
農・林・水産業

スムーズに作業出来ました。とってもリーズナブルだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする