商品メイン画像

FRP用硬化剤

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10mL) 注文コード 18649395 品番 MEPOX10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

FRP樹脂/ゲルコート/トップコート/ポリエステルパテに使用します。
FRP樹脂/ゲルコート/トップコート/ポリエステルパテに使用します。基本添加量1%(100:1)

用途硬化 成分FRP用硬化剤(透明) 透明 危険等級T 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の数量10g 危険物の性状第1種

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
トップコート塗装
建設業・工事業

小面積しか塗装しないので、少量あればよく、2kg塗料の1.5%分なので丁度良い量でした。

対象商品:
18649395
2025-11-13
用途:
バイクのカウルの補修作業

FRPやポリエステルパテの硬化剤として、安くて量もそこそこあり、ちょっと使うには大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする