商品メイン画像
船・ボート・漁船の成型や補修に最適FRP船舶専用樹脂として国土交通省船舶局に登録されており(船検124号)、船舶局の”FRP船の原材料基準”に準拠したものです。船・ボート・漁船の成型や補修に最適です。【1】スチレンの揮散が少なく、作業環境を改善します。【2】ガラス繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【3】白化現象が少ないです。【4】収縮性が小さく、寸法安定性に優れています。【5】大型成形品に適した靭性のある機械的強度を有しています。