FRP空気硬化剤 パラフィンワックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(250mL) 注文コード 18649648 品番 PR250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ノンパラFRP樹脂にパラフィンを加えるとインパラFRP樹脂に。ゲルコートにパラフィンを加えるとトップコートに。

用途補修 成分FRP用空気硬化剤/パラフィンワックス 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
注意
※添加量2%から5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする