商品メイン画像
PROST's
PROST'sの 補修材
PROST'sの プラスチック/FRP用
FRP空気硬化剤 パラフィンワックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(60mL)
注文コード
18649657
品番
PR60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ノンパラFRP樹脂にパラフィンを加えるとインパラFRP樹脂に。ゲルコートにパラフィンを加えるとトップコートに。
用途
補修
成分
FRP用空気硬化剤/パラフィンワックス
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
60mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※添加量2%から5%